Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Reduzierung ABS PN10 75/63-50mm 11.114.432

  • ERIKS:10046572
  • Hersteller:11.114.432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,43 €/ Stückexkl. MwSt

28,58 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.114
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
63 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C