Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Reduzierung ABS PN10 63/50-40mm 11.114.427

  • ERIKS:10046571
  • Hersteller:11.114.427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,19 €/ Stückexkl. MwSt

9,58 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.114
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C