185,50 €/ Stückexkl. MwSt
217,04 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.114 |
Form | Reduzierstück |
Material | ABS |
Innendurchmesser Anschluss | 160 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 200 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |