Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Reduzierung ABS PN10 160/140-125mm 11.114.467

  • ERIKS:10046577
  • Hersteller:11.114.467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,50 €/ Stückexkl. MwSt

135,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.114
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
140 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C