Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Reduzierung ABS PN10 125/110-90mm 11.114.451

  • ERIKS:10046575
  • Hersteller:11.114.451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,29 €/ Stückexkl. MwSt

52,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.114
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
110 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C