Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Reduzierung ABS PN10 110/90-75mm 11.114.444

  • ERIKS:10046574
  • Hersteller:11.114.444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.114
Form
Reduzierstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
90 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C