Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Kugelhahn Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:10055109
  • Hersteller:HODKA308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,01 €/ Stückexkl. MwSt

69,04 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
VKD
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
ABS
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
84 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ABS
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
ABS
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein