Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Gerillte Bundbuchse Serie: 11.135 ABS PN10 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:10043307
  • Hersteller:11.135.306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,30 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.135
Form
Flansch-Hülse
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Gefaltet
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Länge
20 mm