75,95 €/ Stückexkl. MwSt
88,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.135 |
Form | Flansch-Hülse |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 200 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Gefaltet | Ja |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Länge | 114 mm |