5,25 €/ Stückexkl. MwSt
6,14 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.158 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 30 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |