Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Druckschlauchtülle ABS PN10 20x20mm 11.158.306

  • ERIKS:10045338
  • Hersteller:11.158.306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.158
Form
Schlauchstutzen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C