Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Druckschlauchtülle ABS 1" x 27mm 11.157.104

  • ERIKS:10045336
  • Hersteller:01.157.104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
01.157
Form
Schlauchstutzen
Material
ABS
Nennweite
1"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
27 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C