Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Doppelnippel PP PN10 1/2"

  • ERIKS:10042083
  • Hersteller:10042083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Form
Doppelnippel
Material
PP
Nennweite
1/2"
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
E
11.5 mm
G
23.5 mm
J
19 mm
L
31.5 mm