Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Blindflansch Serie: 11.323 ABS Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:10042643
  • Hersteller:11.323.312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

63,98 €/ Stückexkl. MwSt

74,86 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.323
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
ABS
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18.5 mm
Dicke Flansch
19 mm
Farbe
Grau