Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Blindflansch Serie: 11.323 ABS Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042639
  • Hersteller:11.323.308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,66 €/ Stückexkl. MwSt

35,87 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.323
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
ABS
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Dicke Flansch
13 mm
Farbe
Grau