217,70 €/ Stückexkl. MwSt
254,71 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.323 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | ABS |
Nennweite | DN150 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 160 mm |
Lochkreis | 240 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 23 mm |
Dicke Flansch | 27 mm |
Farbe | Grau |