Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Blindflansch Serie: 11.323 ABS Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:10042645
  • Hersteller:11.323.314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,90 €/ Stückexkl. MwSt

177,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.323
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
ABS
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Lochkreis
180 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
26 mm
Farbe
Grau