Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Adapter ABS PN10 63-25mm 11.109.429

  • ERIKS:10045989
  • Hersteller:11.109.429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,21 €/ Stückexkl. MwSt

8,44 €inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.109
Form
Übergangsring
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C