Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Adapter ABS PN10 110-63mm 11.109.449

  • ERIKS:10045996
  • Hersteller:11.109.449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,14 €/ Stückexkl. MwSt

32,92 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.109
Form
Übergangsring
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C