Eriks
DUPONT

DUPONT Einwegoverall Tyvek® 500 HP Harness Protection, Weiß, Größe M

  • ERIKS:14486836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tyvek® 500 HP Gurtschutz. Schutzanzug mit 2-teiliger Kapuze.
Ergonomisch-schützendes Design.
Abgenähte Innennähte.
Klettverschluss für die Verbindung mit dem Karabiner.
Pass-Thru-System zum Schutz des Lanyards.
Schnappverschluss für volle Dichtigkeit, wenn das Pass-Thru-System nicht verwendet wird.
Verschließbare Kinnklappe und Reißverschlussklappen.
Gummizüge an Hand- und Fußgelenken und im Gesicht.
Daumenschlaufe.
Gummizug in der Taille (eingeklebt).
Tyvek®-Reißverschluss und -Klappe.
Weiß.
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

17,73 €/ Stückexkl. MwSt

20,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPONT
Grösse
Mittel
Farbe
Weiss
Nettogewicht
205 g