Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Zuschaltventil SD4M4-EI/50

  • ERIKS:14749493
  • Hersteller:1214084
Image 1
Das SD4M-Ventil ist ein Folgeventil mit Schieber in einer anreihbaren Version. Es wird zur Steuerung von zwei oder mehr Arbeitsleitungen nacheinander verwendet. Es ist ein normal geschlossenes Ventil. Es öffnet sich, wenn der Eingangsdruck den Einstellwert der Einstellfeder erreicht und lässt die Flüssigkeit durch die Druckleitung strömen. Das Ventil bleibt so lange geöffnet, bis der Druck im Kreislauf unter den durch die Einstellung der Feder festgelegten Wert fällt. Es ist mit interner oder externer Steuerung und in drei Druckregelbereichen bis 210 bar erhältlich. Es wird mit einer Einstellschraube mit Innensechskant, einer Sicherungsmutter und einer Begrenzung des maximalen Einstellhubs geliefert.
Zur Liste hinzufügen

514,00 €/ Stückexkl. MwSt

601,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
SD4M
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Einstellbereich
0 - 210 bar
Max. Druck auf T
10 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR