530,00 €/ Stückexkl. MwSt
620,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | SD4M |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Typ Einstellung | Drehknopf |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 0 - 70 bar |
Max. Druck auf T | 10 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |