.jpg&w=1536&q=80)
548,00 €/ Stückexkl. MwSt
641,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | S*-P |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 5781-06 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Manometeranschluss | 1/4" NPT |
Dichtungsmaterial | FKM |