336,00 €/ Stückexkl. MwSt
393,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | MSD |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Einstellbereich | 50 - 280 bar |
Max. Druck auf T | 10 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | FKM |