Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil mit Stellungsüberwachung DSP7M-S1/20N-EI/D/D24K1/MAB

  • ERIKS:14750209
  • Hersteller:3415054474
Image 1
Die DS(P)*M sind Wege-Magnetventile mit Positionssensoren, die die Position des Hauptkolbens überwachen.
Die Schaltstellung wird durch ein Binärsignal angezeigt. DS3M und DS5M sind direktgesteuert. DSP5RM, DSP5M, DSP7M, DSP8M und DSP10M sind vorgesteuert. Diese Ventile sind nur mit Gleichstrommagneten erhältlich.
Die TÜV-Zertifizierungsstelle bescheinigt die Übereinstimmung der DS(P)*M-Ventile mit den EG-Sicherheitsstandards ISO 4413:2012, UNI EN 12622:2014, UNI EN 693:2001 +A2:2001, UNI EN201:2010 und UNI EN 422:2009 mit dem Zertifikat TÜV IT 14 MAC 0043.
Diese Ventile haben keine Handnotbetätigung und können aufgrund ihrer Eigenschaften und ihrer möglichen Verwendung an Maschinen, die Sicherheitsanforderungen unterliegen, nicht zerlegt werden. Außerdem sind ihre Bauteile nicht austauschbar.
Das Bedienungs- und Wartungshandbuch mit Anweisungen für den Betrieb, die sichere Verwendung und die Reparatur des Produkts wird immer mitgeliefert.
Zur Liste hinzufügen

1.704,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.993,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP7M
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
300 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR