Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil DSP8-S3/10N-II/D24K1

  • ERIKS:14752969
  • Hersteller:3414300039
Image 1
Die DSP8 sind Wegeventile, vorgesteuert, elektromagnetisch oder hydraulisch (DSC8) betätigt, für die Montage auf einer Grundplatte mit Durchflussmengen bis zu 600 l/min. Eine Version für hohe Drücke bis zu 420 bar ist verfügbar.

Das Ventil ist mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Steckverbinder mit einer eingebauten Gleichrichterbrücke verwendet werden. Alternativ zur Standard-Handbetätigung gibt es auch eine bootgeschützte Version. Das Ventilsortiment umfasst auch Versionen für hohe IP-Schutzarten und Korrosionsbeständigkeit.

Diese Ventile ersetzen die E5P4-Ventile des Katalogs 41400, die nicht mehr lieferbar sind.
Zur Liste hinzufügen

922,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.078,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP8
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG25/Cetop 8
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
600 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR