Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil DSP7-S4/20N-EE/D24K1/CM

  • ERIKS:14749756
  • Hersteller:3414200238
Image 1
Die DSP7 sind Wegeventile, vorgesteuert, elektromagnetisch oder hydraulisch (DSC7) betätigt, für die Montage auf einer Grundplatte mit einem Durchfluss von bis zu 300 l/min. Eine Version für hohe Drücke bis zu 420 bar ist verfügbar. Das Ventil ist mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Steckverbinder mit einer eingebauten Gleichrichterbrücke verwendet werden. Alternativ zur Standard-Handbetätigung gibt es auch eine bootgeschützte Version. Das Ventilsortiment umfasst auch Versionen für hohe IP-Schutzarten und Korrosionsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

799,00 €/ Stückexkl. MwSt

934,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP7
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
300 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Dichtungsmaterial
NBR