788,00 €/ Stückexkl. MwSt
921,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DSP7 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG16/Cetop 7 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 300 l/min |
Spannung | 110 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Handhilfsbetätigung | mit Gummischutzkappe |
Dichtungsmaterial | NBR |