Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil DSP5-RK/10N-II/D24ULK1

  • ERIKS:14753040
  • Hersteller:3414109006
Image 1
Die DSP5 sind Wegeventile, vorgesteuert, elektromagnetisch oder hydraulisch (DSC5) betätigt, für die Montage auf einer Grundplatte mit einem Durchfluss von bis zu 150 l/min. Eine Version für hohe Drücke bis zu 420 bar ist verfügbar.

Das Ventil ist mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Steckverbinder mit einer eingebauten Gleichrichterbrücke verwendet werden. Alternativ zur Standard-Handbetätigung gibt es auch eine bootgeschützte Version.

Das Ventilprogramm umfasst auch Versionen mit hoher IP-Schutzart und Korrosionsbeständigkeit.

Diese Ventile ersetzen die E4P4-Ventile des Katalogs 41400, die nicht mehr lieferbar sind.
Zur Liste hinzufügen

1.026,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.200,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
150 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Options
Raste
Dichtungsmaterial
NBR