Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil DSP10-S1/22N-II/P15/D24K1/CM

  • ERIKS:14749995
  • Hersteller:3414400207
Image 1
DSP10 und DSP11 sind vorgesteuerte Wegeventile, die elektrohydraulisch betätigt werden. DSC10 und DSC11 sind die hydraulisch betätigten Versionen. Diese Wegeventile sind für die Montage auf einer Grundplatte vorgesehen und haben einen Durchfluss von bis zu 1100 l/min bzw. 1600 l/min. DSP10 und DSC10 sind auch in einer Hochdruckversion (420 bar in P) erhältlich.

Sie sind für AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich. Die Ventile für Gleichstrom können auch mit Wechselstrom betrieben werden, indem man Anschlüsse mit eingebautem Brückengleichrichter verwendet.

Der Faltenbalgtyp ist als Alternative zur Standard-Handbetätigung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

2.852,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.336,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSP10
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG32/Cetop 10
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
1600 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Steueroptionen
Grundplatte mit Einsteckdrossel Ø1.5 auf P-Anschluss
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Dichtungsmaterial
NBR