Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegeventil DSH3L-SK2/10N

  • ERIKS:14750241
  • Hersteller:3416050008
Image 1
DSH3L sind hebelbetätigte Wegeventile in kompakter Bauweise, die den Durchfluss und die Durchflussrichtung steuern und für die Montage auf einer Grundplatte geeignet sind. Sie sind mit 4 Anschlüssen, 2 oder 3 Positionen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich. Die Palette umfasst auch Versionen mit Zink-Nickel-Beschichtung zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

300,00 €/ Stückexkl. MwSt

351,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSH3L
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
60 l/min
Options
Raste
Dichtungsmaterial
NBR