300,00 €/ Stückexkl. MwSt
351,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DSH3L |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Options | Raste |
Dichtungsmaterial | NBR |