Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wegesitzventil DT03-3C/10-24V-CC

  • ERIKS:14751847
  • Hersteller:1441032
Image 1
Die DT03 sind direktgesteuerte Sitzventile mit Magnetbetätigung. Für Anschlussplattenmontage. Sie sind als 2-Anschluss- und 3-Anschluss-Ventile mit Federrückstellung ausgeführt. Bei den Versionen mit zwei Anschlüssen ist eine Konfiguration mit doppelter Dichtung erhältlich. Die Ventile sind mit Gleichstrommagneten oder RAC-Magneten für die Speisung mit Wechselstrom erhältlich. Es werden Steckverbinder mit eingebauter Gleichrichterbrücke benötigt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DT03
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
3/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
25 l/min
Spannung
24 VDC