214,00 €/ Stückexkl. MwSt
250,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | VSM3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Höhe | 40 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | FKM |