Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wechselventil VSM3/10N

  • ERIKS:14750474
  • Hersteller:3671000001
Image 1
Das VSM3 Druckumschaltventil von Duplomatic ist so konzipiert, dass es das Pilotsignal automatisch vom Weg A oder B umleitet — wobei der höhere Druck ausgewählt wird — zum 1/4” BSP-Ausgang an der Seite des Gehäuses.

Dank seines stapelbaren Designs lässt es sich leicht in Hydrauliksysteme integrieren und ist ideal für Anwendungen, die eine genaue und zuverlässige Druckregelung in Steuerkreisen erfordern.
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
VSM3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Höhe
40
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR