Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil VP5-P5-MU/12

  • ERIKS:14750283
  • Hersteller:1413225
Image 1
Die VP3-P*-MU und VP5-P*-MU Ventile sind pilotgesteuerte Rückschlagventile mit hydraulischer Betätigung, bei denen der Pilotdruck einen freien Durchfluss in beide Richtungen ermöglicht. Für Plattenmontage. Verfügbar mit Öffnungsdruck von 3,5 bar oder 5 bar (A nach B).
Zur Liste hinzufügen

684,00 €/ Stückexkl. MwSt

800,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
VP5-P*-MU
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-08
Lenkungsdruckverhältnis
1:2,7
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
100 l/min
Dichtungsmaterial
NBR