684,00 €/ Stückexkl. MwSt
800,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | VP5-P*-MU |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 5781-08 |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:2,7 |
Öffnungsdruck | 5 bar |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Dichtungsmaterial | NBR |