Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil VP3-P2-MU/12/V

  • ERIKS:14750279
  • Hersteller:1413162
Image 1
Die VP3-P*-MU und VP5-P*-MU Ventile sind pilotgesteuerte Rückschlagventile mit hydraulischer Betätigung, bei denen der Pilotdruck einen freien Durchfluss in beide Richtungen ermöglicht. Für Plattenmontage. Verfügbar mit Öffnungsdruck von 3,5 bar oder 5 bar (A nach B).
Zur Liste hinzufügen

722,00 €/ Stückexkl. MwSt

844,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
VP3-P*-MU
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-06
Lenkungsdruckverhältnis
1:3,4
Öffnungsdruck
3,5 bar
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Dichtungsmaterial
FKM