Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil CHM7-SB/11N

  • ERIKS:14750301
  • Hersteller:3654100012
Image 1
Das CHM7 Ventil ist ein pilotgesteuertes Rückschlagventil mit Federdruckverschluss und konischer Dichtung am Rand, bei dem der Pilotdruck einen freien Durchfluss in beide Richtungen zulässt. Stapelbares Design.
Zur Liste hinzufügen

1.116,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.305,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CHM7
Version
Sandwich
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
13:1
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
300 l/min
Material
Stahl
Höhe
79,7
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR