1.284,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.502,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | CHM7 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG16/Cetop 7 |
Ausführung des Ventils | Doppel |
Lenkungsdruckverhältnis | 13:1 |
Öffnungsdruck | 2 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 300 l/min |
Material | Stahl |
Höhe | 79,7 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | FKM |