Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil CHM5-SB/11N

  • ERIKS:14750291
  • Hersteller:3653600012
Image 1
Das CHM5 Ventil ist ein pilotgesteuertes Rückschlagventil mit Federdruckverschluss und konischer Dichtung am Rand, bei dem der Pilotdruck einen freien Durchfluss in beide Richtungen zulässt. Stapelbares Design.
Zur Liste hinzufügen

292,00 €/ Stückexkl. MwSt

341,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CHM5
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:2,3
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Material
Stahl
Höhe
50
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR