198,00 €/ Stückexkl. MwSt
231,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | CHM3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Doppel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:3,4 |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50/75 l/min |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Höhe | 40 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | NBR |