Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil CHM2-D/10N

  • ERIKS:14750481
  • Hersteller:3651000001
Image 1
Das CHM2 Ventil ist ein pilotgesteuertes Rückschlagventil mit Federdruckverschluss, bei dem der Pilotdruck einen freien Durchfluss in beide Richtungen ermöglicht, mit Kegel-Dichtungen am Rand. Stapelbares Design. Es ist mit Rückschlagventil an Weg A, B oder an beiden erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

222,00 €/ Stückexkl. MwSt

259,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CHM2
Version
Sandwich
Grösse
NG4/Cetop 2
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
3,5:1
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Höhe
35
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR