Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Verzögerungsventil K4WA/C/10

  • ERIKS:12138821
  • Hersteller:1400133
Image 1
K4WA/C ist ein Durchflussregelventil mit mechanischer Betätigung durch Rollenplunger, entwickelt zur Geschwindigkeitsverzögerung der Hydraulikachse. Ein Rückschlagventil ermöglicht freien Rückfluss. Es verfügt über 1/2” BSP Gewindeanschlüsse für Inline-Montage.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
K4WA/C
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR