Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Umschaltventil MDS5-SA1/10N-D24K1/CM

  • ERIKS:14751211
  • Hersteller:3413510007
Image 1
Das MDS5 ist ein Umschaltventil für Durchflussrichtungen oder zur Auswahl von Druckwerten, zur Stapelmontage geeignet.
Der Anschluss des Ventils parallel zu den P – T - A – B Leitungen des Kreislaufs ermöglicht die einfache Konstruktion verschiedener hydraulischer Konfigurationen und minimiert Druckverluste. Das Ventil ist mit DC- oder AC-Magneten erhältlich. Als Alternative zur Standard-Handbetätigung gibt es eine geschützt ausgeführte Handbetätigung (boot protected override).
Zur Liste hinzufügen

470,00 €/ Stückexkl. MwSt

549,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MDS5
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
100 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Handhilfsbetätigung
mit Gummischutzkappe
Dichtungsmaterial
NBR