450,00 €/ Stückexkl. MwSt
526,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | MDS5 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Spannung | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |