Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Umschaltventil MDS3-TA31/10N-D00

  • ERIKS:14750770
  • Hersteller:3412510045
Image 1
Das MDS3 ist ein Umschaltventil für Durchflussrichtungen oder zur Auswahl von Druckwerten, ausgelegt für Stapelmontage. Die Anschlüsse des Ventils sind parallel zu den Leitungen P – T - A – B des Kreislaufs geschaltet, was die einfache Konstruktion verschiedener hydraulischer Konfigurationen ermöglicht und Druckverluste auf ein Minimum reduziert. Das Ventil ist mit Gleichstrom- oder Wechselstromspulen erhältlich. Gleichstromspulen können auch mit Wechselstrom betrieben werden, indem Stecker mit eingebauter Gleichrichterbrücke verwendet werden. Alternativ zum Standard-Handhebel gibt es Drucktastenübersteuerung, Schutzkappe und mechanische Feststeller.
Zur Liste hinzufügen

259,00 €/ Stückexkl. MwSt

303,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MDS3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
50 l/min
Spannung
ohne Spule
Dichtungsmaterial
NBR