944,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.104,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | RPC3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 6263-07 |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Drehknopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Einstellbereich | 0-100 l/min |
Options | Regler des Kompensatorhub |
Dichtungsmaterial | NBR |