Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stromregelventil RPC2-CTN/RC/M/31

  • ERIKS:14749701
  • Hersteller:1326016
Image 1
RPC2 und RPC3 sind druck- und temperaturkompensierte Stromregelventile für die Anschlussplattenmontage. Der gewünschte Durchflusswert wird mit einem Drehknopf eingestellt, der in jeder Position arretiert werden kann. Das RPC1-*CT ist die Version mit Rückschlagventil, für freien Rückfluss. Der Knopf kann mit sechs Umdrehungen oder einer Umdrehung eingestellt werden. Eine Version mit Kompensatorwegbegrenzer ist verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

652,00 €/ Stückexkl. MwSt

762,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPC2
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-06
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Einstellbereich
0-22 l/min
Options
Regler des Kompensatorhub
Dichtungsmaterial
NBR