Das Ventil RPC1*/M ist ein anreihbares Stromregelventil mit Druck- und Temperaturkompensation. Es wird für Hydraulikkreise verwendet, in denen eine Geschwindigkeitsregelung von Antrieben erforderlich ist. In Verbindung mit schaltenden Magnetventilen (z.B. MDS3, siehe Katalog 41 251) können Schaltungen für Schnell-/Langsam-Regelung realisiert werden. Es ist in sechs Durchflusseinstellbereichen bis zu 30 l / min erhältlich.